Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-700.0307.10
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     700.0307.10
EAN/GTIN:
     4036584685636
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden lila
wolframelektroden

Wolframelektroden; E3® lila; Ø 2,0 mm; Länge = 175 mm

Die gibt es nur bei uns: Eine von ABICOR BINZEL entwickelte thoriumfreie Elektrode mit seltenen Erden, die im gesamten Leistungsbereich für Gleichstrom- und Wechselstromschweißen eingesetzt werden kann. Sie ist hervorragend geeignet für das Schweißen von unlegierten und hochlegierten Stählen, sowie für Aluminium-, Kupfer-, Nickel-, Titan- und Magnesiumlegierungen. Ihre Zündeigenschaften sind ganz hervorragend. Ihre Strombelastbarkeit und Lebensdauer deutlich höher im Vergleich zu den anderen Wolframelektroden.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Elektrodenlänge:
175 mm
Material:
WG La15Zr0,8Y
Weitere Suchbegriffe: WIG-Nadel, WIG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 1,28*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0308.10
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.