Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse für WIG-Schweißbrenner; Keramik; Standard-Ausführung (10N47); Gr. 7; Ø 11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-701.0110
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0110
EAN/GTIN:
     4036584050137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse

Gasdüse für WIG-Schweißbrenner; Keramik; Standard-Ausführung (10N47); Gr. 7; Ø 11,0 mm

Bei uns bekommen Sie keramische Gasdüsen für das WIG-Schweißen für unsere ABITIG®-Reihe ABITIG® GRIP und ABITIG® LITTLE. Durch die Keramik können sie längere Standzeiten erzielen als vergleichsweise Gasdüsen aus Stahl. Damit bleiben weniger Schweißperlen hängen und auch die Schlackenbildung wird reduziert. Aber nicht nur die Standzeit wird mit einer Keramikgasdüse maximiert, sondern auch die Qualität der Schweißnaht, denn eine sauber verarbeitete Gasdüse ermöglicht einen gleichförmigen Gasfluss. Ihre glatte Beschaffenheit schützt sie außerdem vor Verschleiß durch Schmauchspuren oder Anhaftung von Metallspritzern. Kurzum: Mit unseren keramischen Gasdüsen haben Sie ein langlebiges Produkt und weniger Aufwand für Austausch sowie Reinigung. Wir haben für jede Schweißanforderung die geeignete keramische Gasdüse.
Weitere Informationen:
Nennweite Gasdüse:
11,0 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, WIG, Keramikgasdüse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.