Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MIG/MAG-Schweißbrenner
>
MIG/MAG-Gasdüse
>
Artikel
Gasdüse für WIG-Schweißbrenner; Keramik; Standard-Ausführung (10N46); Gr. 8; Ø 12,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9662-701.0111
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
701.0111
EAN/GTIN:
4036584044310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
Gasdüse für WIG-Schweißbrenner; Keramik; Standard-Ausführung (10N46); Gr. 8; Ø 12,5 mm
Bei uns bekommen Sie keramische Gasdüsen für das WIG-Schweißen für unsere ABITIG®-Reihe ABITIG® GRIP und ABITIG® LITTLE. Durch die Keramik können sie längere Standzeiten erzielen als vergleichsweise Gasdüsen aus Stahl. Damit bleiben weniger Schweißperlen hängen und auch die Schlackenbildung wird reduziert. Aber nicht nur die Standzeit wird mit einer Keramikgasdüse maximiert, sondern auch die Qualität der Schweißnaht, denn eine sauber verarbeitete Gasdüse ermöglicht einen gleichförmigen Gasfluss. Ihre glatte Beschaffenheit schützt sie außerdem vor Verschleiß durch Schmauchspuren oder Anhaftung von Metallspritzern. Kurzum: Mit unseren keramischen Gasdüsen haben Sie ein langlebiges Produkt und weniger Aufwand für Austausch sowie Reinigung. Wir haben für jede Schweißanforderung die geeignete keramische Gasdüse.
Weitere Informationen:
Nennweite Gasdüse:
12,5 mm
Ausführung:
Standard
... >
Abicor Binzel
>
WIG-Verschleißteile
>
Gasdüsen
Weitere Suchbegriffe:
keramische gasdüse
,
Gasdüse
,
WIG
,
Keramikgasdüse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,36*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen