Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-171204740535 Herst.-Nr.: 701.0113 EAN/GTIN: 4036584091215 |
| | |
|
| | |
| Gasdüse für WIG-Schweißbrenner; Keramik; Standard-Ausführung (10N45); Gr. 10; Ø 16,0 mm Bei uns bekommen Sie keramische Gasdüsen für das WIG-Schweißen für unsere ABITIG®-Reihe ABITIG® GRIP und ABITIG® LITTLE. Durch die Keramik können sie längere Standzeiten erzielen als vergleichsweise Gasdüsen aus Stahl. Damit bleiben weniger Schweißperlen hängen und auch die Schlackenbildung wird reduziert. Aber nicht nur die Standzeit wird mit einer Keramikgasdüse maximiert, sondern auch die Qualität der Schweißnaht, denn eine sauber verarbeitete Gasdüse ermöglicht einen gleichförmigen Gasfluss. Ihre glatte Beschaffenheit schützt sie außerdem vor Verschleiß durch Schmauchspuren oder Anhaftung von Metallspritzern. Kurzum: Mit unseren keramischen Gasdüsen haben Sie ein langlebiges Produkt und weniger Aufwand für Austausch sowie Reinigung. Wir haben für jede Schweißanforderung die geeignete keramische Gasdüse. Weitere Informationen: | | Nennweite Gasdüse: | 16,0 mm | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4149* | € 0,5455* | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,38* | € 0,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,4133* | € 0,5933* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,42* | € 0,61* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,49* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 76,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|