Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG-Schweißbrenner
>
WIG-Spannhülse
>
Artikel
Spannhülse für WIG-Schweißbrenner; Ausführung (52 mm); (10N25D); Ø 3,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9662-701.0174
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
701.0174
EAN/GTIN:
4036584096463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
Spannhülse für WIG-Schweißbrenner; Ausführung (52 mm); (10N25D); Ø 3,2 mm
Für das klassische Brennersystem WIG. Eine Spannhülse ist ein thermisch hoch beanspruchter Kupfer- oder Messingwerkstoff und hat die Aufgabe, die Wolframelektrode in einem WIG-Brenner in Position zu halten und zu stabilisieren, um den Stromübergang zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser:
3,2 mm
... >
Abicor Binzel
>
WIG-Verschleißteile
>
Spannhülsen & Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe:
wig-brenner wassergekühlt
,
spannhülsen wig-schweißen
,
binzel wig-brenner
,
Spannhülse
,
Spannhülsengehäuse
,
WIG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,53*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen