Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter für WIG-Schweißbrenner; Ø 2,4 mm; 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-775.0063
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     775.0063
EAN/GTIN:
     4036584032935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
binzel elektrodenhalter

Elektrodenhalter für WIG-Schweißbrenner; Ø 2,4 mm; 57 mm

Die Elektrodenhalter sind Teil eines Verschleißteilkonzepts, das sich insgesamt nicht nur schlanker darstellt, sondern auch prozesstechnische Vorteile bietet. Sie haben ihren Platz in unserem neuen ABITIG® GRIP-System und bieten eine größere Fläche für den Stromübergang. Beim Fixieren der Wolframnadel legt sich das ganze System flächig auf die Nadel und bringt damit prozesstechnisch und physikalisch deutliche Vorteile gegenüber der Spannhülse, die vergleichsweise einen kleinen Bereich bietet, um den Strom zu übertragen. Bei einem System mit Spannhülsen wird der Widerstand entsprechend erhöht, der Brenner wärmer und die Verlustleistung gesteigert. Mit dem neuen ABITIG® GRIP-System wurde dies durch die Kombination von Elektrodenhalter und Gasdiffusor erheblich verbessert.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, WIG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.