Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Elektrodenhalter
>
Artikel
Elektrodenhalter für WIG-Schweißbrenner; Ø 3,2 mm; 57 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9662-775.0064
Hersteller:
ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
775.0064
EAN/GTIN:
4036584026002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
binzel elektrodenhalter
Elektrodenhalter für WIG-Schweißbrenner; Ø 3,2 mm; 57 mm
Die Elektrodenhalter sind Teil eines Verschleißteilkonzepts, das sich insgesamt nicht nur schlanker darstellt, sondern auch prozesstechnische Vorteile bietet. Sie haben ihren Platz in unserem neuen ABITIG® GRIP-System und bieten eine größere Fläche für den Stromübergang. Beim Fixieren der Wolframnadel legt sich das ganze System flächig auf die Nadel und bringt damit prozesstechnisch und physikalisch deutliche Vorteile gegenüber der Spannhülse, die vergleichsweise einen kleinen Bereich bietet, um den Strom zu übertragen. Bei einem System mit Spannhülsen wird der Widerstand entsprechend erhöht, der Brenner wärmer und die Verlustleistung gesteigert. Mit dem neuen ABITIG® GRIP-System wurde dies durch die Kombination von Elektrodenhalter und Gasdiffusor erheblich verbessert.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser:
3,2 mm
... >
Abicor Binzel
>
WIG-Verschleißteile
>
Elektrodenhalter & Gasdiffusoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrodenhalter
,
WIG
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen