Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
431587
431587
431587
Artikel-Nr.:
     C977-431587
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431587
EAN/GTIN:
     4004338431587
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profile, angle, Material: Aluminium, Surface: untreated, Width: 35 mm, Height: 35 mm, Material thickness: 1.5 mm, Type: equal sided, Length: 2600 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042990900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1.5 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
35 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
35 mm
Length 1:
2600 mm
Weight per UQ (kg):
0.723 kg
Type:
equal sided
Article no. with space:
43158 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.