Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-433628
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     433628
EAN/GTIN:
     4004338433628
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43362 8
Gewicht pro PE (kg):
0.507 kg
EAN-Nr.:
4004338433628
Grundpreisbasis:
m
VE:
1
Länge 1:
2600 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material 1:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016
Oberfläche:
weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016
Oberfläche / Farbe:
weiß
Querschnitt:
Flachstange
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
China
VE-Typ:
Stück
Verwendung / Typ:
Selbstklebend
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.