Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

465872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465872
465872
465872
Artikel-Nr.:
     C977-465872
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465872
EAN/GTIN:
     4004338465872
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Angle profile, Material: PVC-U, colour: white, Width: 25 mm, Height: 20 mm, Material thickness: 2 mm, Type: unequal sided, Length: 2600 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
39162000990
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
2 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
25 mm
Length 1:
2600 mm
Weight per UQ (kg):
0.377 kg
Type:
unequal sided
Article no. with space:
46587 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.