Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2600 x 25 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2600 x 25 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2600 x 25 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 2600 x 25 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-465889
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465889
EAN/GTIN:
     4004338465889
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 25 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.364 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46588 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.