Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 50 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 50 x 50 x 3 mm
BA-Profil, Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 50 x 50 x 3 mm
BA-Profil, Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 50 x 50 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C977-470005
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470005
EAN/GTIN:
     4004338470005
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
2.051 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47000 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.