Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Stange, rund, Alu natur, LxØ 2600 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Stange, rund, Alu natur, LxØ 2600 x 8 mm
BA-Stange, rund, Alu natur, LxØ 2600 x 8 mm
BA-Stange, rund, Alu natur, LxØ 2600 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C977-470371
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470371
EAN/GTIN:
     4004338470371
BA-Stange, rund, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Durchmesser: 8 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Bulgarien
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.354 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47037 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.