Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 30 x 30 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 30 x 30 x 1,5 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 30 x 30 x 1,5 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2600 x 30 x 30 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-472085
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472085
EAN/GTIN:
     4004338472085
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.616 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47208 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.