Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abdeckprofil, Alu silber elox.,LxBxH 2600x15x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abdeckprofil, Alu silber elox.,LxBxH 2600x15x9mm
T-Abdeckprofil, Alu silber elox.,LxBxH 2600x15x9mm
T-Abdeckprofil, Alu silber elox.,LxBxH 2600x15x9mm
Artikel-Nr.:
     C977-476694
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476694
EAN/GTIN:
     4004338476694
T-Abdeckprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 9 mm, Länge: 2600 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
9 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47669 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.