Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreisprofil, PVC weiß, LxBxHxS 2600x15x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelkreisprofil, PVC weiß, LxBxHxS 2600x15x1,2mm
Viertelkreisprofil, PVC weiß, LxBxHxS 2600x15x1,2mm
Viertelkreisprofil, PVC weiß, LxBxHxS 2600x15x1,2mm
Artikel-Nr.:
     C977-485238
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485238
EAN/GTIN:
     4004338485238
Viertelkreisprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Länge: 2600 mm, Materialstärke: 1,20 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
1.2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.208 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48523 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.