Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1000mm,Höhe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1000mm,Höhe 1000mm
Wellengitter-Einzeltor,feuerverz.,B Mitte-Mitte Pfosten 1000mm,Höhe 1000mm
Artikel-Nr.:
     C977-600143
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     600143
EAN/GTIN:
     4004338600143
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 940 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 880 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Rahmenbreite 1:
880 mm
Pfostenlänge:
1500 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
940 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1000 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
18.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60014 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.