Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø48mm,Geflechth. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø48mm,Geflechth. 2000mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø48mm,Geflechth. 2000mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø48mm,Geflechth. 2000mm
Artikel-Nr.:
     C977-613402
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613402
EAN/GTIN:
     4004338613402
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2500 mm, Pfosten-Ø: 48 mm, Geflechthöhe: 2000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfosten-Ø:
48 mm
Lagerhaltung:
N
Länge 1:
2500 mm
für Geflechthöhe 1:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61340 2
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.