Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2250mm,SchelleØ38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2250mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2250mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2250mm,SchelleØ38mm
Artikel-Nr.:
     C977-622589
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622589
EAN/GTIN:
     4004338622589
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2250 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Schellen-Ø:
38 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
N
Länge 1:
2250 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.433 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62258 9
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54724*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,42454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,9572*
€ 95,14907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,67724*
€ 94,81592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,37724*
€ 90,88892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,97724*
€ 88,03292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,54724*
€ 74,43122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.