Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2250 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2250 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2250 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2250 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Artikel-Nr.:
     C977-623333
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     623333
EAN/GTIN:
     4004338623333
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2250 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Schellen-Ø:
38 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2250 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.893 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62333 3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,7972*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,9662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,1772*
€ 83,51087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,5572*
€ 81,58307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,93724*
€ 78,46532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,8172*
€ 75,94247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,7972*
€ 64,01867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.