Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 2500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ38 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-51324
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     623340
EAN/GTIN:
     4004338623340
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2500 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Schellen-Ø:
38 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2500 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.096 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62334 0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,34*
€ 61,41*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 49,90*
ab € 58,97364*
€ 76,40364*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,64004*
€ 110,89002*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 94,24002*
€ 121,49004*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 97,75002*
€ 125,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 368,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.