Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x1200,PF80x80/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x1200,PF80x80/1900mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x1200,PF80x80/1900mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000+2000x1200,PF80x80/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-646530
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646530
EAN/GTIN:
     4004338646530
Suchbegriffe:
Doppeltor
gah doppeltor verzinkt
doppeltore verzinkt
doppeltor
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 2985 mm, Durchgangsbreite: 2869 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1925 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: ungleich geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
3000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2985 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1200 mm
Durchgangsbreite:
2869 mm
Gewicht pro PE (kg):
63.511 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1925 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64653 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,26*
€ 857,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,39*
€ 851,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,61*
€ 820,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,27*
€ 723,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.