Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x1600,PF60x60/2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x1600,PF60x60/2100mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1000x1600,PF60x60/2100mm
Artikel-Nr.:
     C977-646752
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646752
EAN/GTIN:
     4004338646752
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 1000 mm, Durchgangsbreite: 886 mm, Höhe: 1600 mm, Pfostenlänge: 2100 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 910 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
910 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
2100 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1600 mm
Durchgangsbreite:
886 mm
Gewicht pro PE (kg):
33.27 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64675 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.