Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1600,PF60x60/2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1600,PF60x60/2100mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1600,PF60x60/2100mm
Einzeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH1250x1600,PF60x60/2100mm
Artikel-Nr.:
     C977-647162
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647162
EAN/GTIN:
     4004338647162
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Einzeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1265 mm, Durchgangsbreite: 1151 mm, Höhe: 1600 mm, Pfostenlänge: 2100 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenbreite: 1175 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Rahmenbreite 1:
1175 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
2100 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1265 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
1600 mm
Durchgangsbreite:
1151 mm
Gewicht pro PE (kg):
36.27 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64716 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.