Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1200,PF60x60/1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1200,PF60x60/1700mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1200,PF60x60/1700mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1200,PF60x60/1700mm
Artikel-Nr.:
     C977-647902
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647902
EAN/GTIN:
     4004338647902
Suchbegriffe:
Doppeltor
gah doppeltor verzinkt
doppeltore verzinkt
doppeltor
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2500 mm, lichte Breite: 2500 mm, Durchgangsbreite: 2384 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1175 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1175 mm, Höhe: 1200 mm, Pfostenlänge: 1700 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: mittig geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1700 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2500 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2500 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1200 mm
Durchgangsbreite:
2384 mm
Gewicht pro PE (kg):
44.665 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1175 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1175 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64790 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,51*
€ 708,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,55*
€ 670,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.