Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1600,PF60x60/2100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1600,PF60x60/2100mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1600,PF60x60/2100mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH2500x1600,PF60x60/2100mm
Artikel-Nr.:
     C977-647926
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     647926
EAN/GTIN:
     4004338647926
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltore verzinkt
doppeltor
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2500 mm, lichte Breite: 2500 mm, Durchgangsbreite: 2384 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1175 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1175 mm, Höhe: 1600 mm, Pfostenlänge: 2100 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: mittig geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
2100 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2500 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
2500 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
1600 mm
Durchgangsbreite:
2384 mm
Gewicht pro PE (kg):
55.539 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1175 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1175 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64792 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,08*
€ 766,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,89*
€ 736,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.