Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2250mm,Zub.im Pfosten
Artikel-Nr.:
     C977-677657
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677657
EAN/GTIN:
     4004338677657
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 2250 mm, für Mattenhöhe: 1600 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø12 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2250 mm
für Mattenhöhe:
1600 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.175 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67765 7
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, gah zaunpfahl, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.