Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1500 mm,Bügelh.1000 mm,RahmenØ60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1500 mm,Bügelh.1000 mm,RahmenØ60 mm
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1500 mm,Bügelh.1000 mm,RahmenØ60 mm
Schutzbügel Ratio mit Querrohr fvz.,z.Einb.,B1500 mm,Bügelh.1000 mm,RahmenØ60 mm
Artikel-Nr.:
     C977-773366
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     773366
EAN/GTIN:
     4004338773366
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel
Schutzbügel Ratio mit Querrohr, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Breite: 1500 mm, Bügelhöhe: 1000 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Abstand Quertraverse: 290 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Quertraverse
Maß d 1:
290 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß c-Ø:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
1500 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
14.047 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77336 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.