Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
4 Konferenzstühle / Besucherstühle MARINA, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-109018
Hersteller:
Topregal
Herst.-Nr.:
109018
EAN/GTIN:
4251719376290
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Konferenzstühle & Besucherstühle Modell Marina Bequeme Konferenzstühle mit Armlehne und als Freischwinger machen bei längeren Besprechungen – egal, ob mit Kunden, Dienstleistern oder Bewerbern – den Unterschied. Sie müssen repräsentativ aussehen, ebenso bequem wie langlebig sein und dennoch erschwinglich bleiben. All das vereint der Konferenzstuhl Marina im klassischen Schwarz mit Gestell aus Chrom. Die Rückenlehne ist 470 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von 450 mm, sowie eine Sitzfläche von 490 mm x 500 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus stabilem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Die 4 Besucherstühle werden in Einzelteilen verpackt geliefert. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl.
... >
Büroeinrichtung
>
Sitzmöbel (Büroeinrichtung)
>
Besucherstuhl, Konferenzstuhl
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
besucherstuhl freischwinger leder
,
besucherstuhl leder
,
besucherstuhl freischwinger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,10*
€ 561,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen