Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Raumteiler Trennwandsystem, graumeliert, 1.800 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 2 x Raumteiler Trennwandsystem, graumeliert, 1.800 mm hoch
Titelbild: 2 x Raumteiler Trennwandsystem, graumeliert, 1.800 mm hoch
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23129_121363_121358_121364_121365_121366_121367_trennwand_mood_2_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23130_121363_121358_121364_121365_121366_121367_trennwand_mood_1_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23148_121363_121358_121364_121365_121366_121367_trennwand_verbindugn_ol.jpg
2 x Raumteiler Trennwandsystem, graumeliert, 1.800 mm hoch
Artikel-Nr.:
     C993-121363
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     121363
EAN/GTIN:
     4251719382468
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent
Modular erweiterbare Sichtschutz-Stellwand, Trennwandsystem als Büro-Raumteiler oder Trennwand Büro Schnell und einfach Räume nach Ihren Anforderungen abtrennen Perfekt geeignet als dekorativer Raumtrenner und Sichtschutz in Büros, Gemeinschaftsräumen, Wartebereichen oder Messeständen. Die Maße eines Paneels: 1.800 mm x 1.000 mm x 32 mm. Das Trennwandsystem besteht aus einer robusten Holz-Spanplatte, überzogen mit hochwertiger, doppelseitiger Stoffbespannung (graumeliert) und ist mit einem dekorativen Aluminiumrahmen eingefasst. Die Stellwandelemente lassen sich individuell in beliebiger Länge und Winkel zusammen stecken - je nach gewünschter Stellwand-Länge. Durch das praktische Scharnier werden die Trennwände einfach verkettet und in einem Winkel zwischen 0 - 180 Grad verstellt (Zahnradfunktion im Scharnier). Bei Nichtbenutzung kann das Trennwandsystem platzsparend gelagert werden, indem man die Stellwandelemente einfach zusammengeklappt. Bei Alleinstellung eines Paneels, wird das Scharnierelement per schneller Klickfunktion am Aluminiumrahmen abgenommen und mithilfe einer Blende abgedeckt. Für den stabilen Stand sorgen die T-Fußteile aus Metall.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,35*
€ 817,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,05*
€ 810,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,85*
€ 770,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,12*
€ 697,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.