| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-121482-1 Herst.-Nr.: 121482-1 EAN/GTIN: 4066714000916 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicher und schnell verpacken… …ist ganz einfach mit dem halbautomatischen Palettenwickler Pws1650 von TecMaschin. Mit dem Einsatz dieser robusten und langlebigen Stretchmaschine verpacken Sie sicher Paletten und das ohne jegliche körperliche Anstrengung mit einem Durchsatz von 40 x/h. Mit der Verwendung unserer Palettenwickelmaschine schützen Sie Ihre Produkte vor dem Umfallen, Beschädigungen und Schmutz während des Transports und der Lagerung. Dabei können Sie den Pws1650 entweder manuell oder programmgesteuert bedienen und neben den vorinstallierten Programmen auch Ihre individuellen Wickelzyklen wählen und abspeichern. Des Weiteren besitzt die Foliermaschine eine Fotozelle für eine automatische Höhenerkennung, wodurch das Umwickeln zu einem Kinderspiel wird. So schafft es der Pws1650 Paletten bis zu einer Höhe von 1,95 m zu bündeln. Der 1.650 mm große Drehteller mit 12 rpm und einer maximalen Belastbarkeit von 2.000 kg sichert Ihre Paletten mühelos. Das Beste: Der Palettenwickler kommt komplett aufgebaut zu Ihnen und ist sofort einsatzbereit. Kostensparend und nachhaltig dank Pre-Stretch Im Vergleich zu anderen Palettenwicklern mit mechanischer und elektromechanischer Folienbremse hat der Pws1650 in dem Folienschlitten mehrere Walzen, welche die Wickelfolie vorrecken. Dank dieser Pre-Stretch Funktion, die auf bis zu 250 % eingestellt werden kann, sparen Sie Folie und optimieren zusätzlich die Stabilisierung der Ladung und das auch bei leichten Paletten. Aus einem Meter Folie werden mit der Vordehnung bis zu 3,5 m. Einfache und schnelle Bedienung mit unendlichen Möglichkeiten Dank der indviduell abspeicherbaren Programme macht der Palettenwickler Pws1650 genau das, was Sie wollen. Sie können unter anderem die Anzahl der horizontalen Kopf- und Fußwicklungen variabel und ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Auch die Geschwindigkeit des Drehstellers und des Folienwagens ist ganz einfach und stufenlos an dem intuitiven und übersichtlichen Bedienfeld regelbar. Strom bekommt die Palettenstretchmaschine mit 220 V Betriebsspannung über den integrierten Stecker, der an jede handelsübliche 50 Hz Steckdose angeschlossen werden kann. Auch der Transport des Palettenwicklers ist unkompliziert, da er Öffnungen am Drehteller besitzt, die eine schnelle Aufnahme mit dem Gabelstapler ermöglichen. Somit ist der Pws1650 flexibel einsetzbar. Hinweis: Um die Stretchfunktion vollständig nutzen zu können benötigen Sie Lldpe Wickelfolie, die für eine Dehnung bis 250 % ausgelegt ist. Des Weiteren sollte die Dicke zwischen 15 - 35 µm liegen. Die Folie sollte zudem eine Breite von 500 mm haben, einen Kerndurchmesser von 76 mm und einen Außendurchmesser von maximal 254 mm besitzen. Zu beachten ist zudem, dass die Maschine über keine eingebaute Rampe verfügt, weshalb die Paletten nicht per Handhubwagen darauf abgesetzt werden können. Transportieren Sie den Palettenwickler nur mit einem Gabelstapler (nicht mit Hochhubwagen). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |