Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm KA2500 für Gabelstapler, max. Belastung 2.500 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Kranarm KA2500 für Gabelstapler, max. Belastung 2.500 kg, SolidHub
Titelbild: Kranarm KA2500 für Gabelstapler, max. Belastung 2.500 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/207154_123015_Kranarm2500_Anwendungsbild-seite-rechts_042024.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/207150_123015_Kranarm2500_Detail-Sicherungsstift.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/207151_123015_Kranarm2500_Detail-Haken.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/207152_123015_Kranarm2500_Detail-Griff.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/207153_123015_Kranarm2500_Detail-Feststellschraube.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/207159_123015_Kranarm2500_Ansicht-hinten.jpg
Kranarm KA2500 für Gabelstapler, max. Belastung 2.500 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-123015
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     123015
EAN/GTIN:
     4251719434983
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm solidhub
kranarm
Sie wollen schwere Lasten von oben erfassen und transportieren, haben jedoch keinen Kran? Mit dem Teleskoplader von SolidHub machen Sie Ihren Stapler im Handumdrehen zu einem mobilen Kran und erhöhen zugleich seine Reichweite. Der Kranarm hat eine maximale Belastung von 2.500 kg, 185 x 65 mm große Gabelöffnungen und wiegt 91 kg. Jeder SolidHub Lastkran hat 4 Positionen. So können Sie je nach Bedarf die ideale Kranarmlänge exakt wählen. Je nach Auszug hat der Kranarm eine Länge von 790 - 1.960 mm. Gesichert wird der Teleskop-Kranarm über zwei Schraubzwingen. Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung des Anbaugeräts den Lastschwerpunkt Ihres Staplers verlagert. Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den Lastschwerpunkt Ihres Gabelstaplers heran.Das Anbaugerät ist nicht für Hochhubwagen, sondern für Gabelstapler geeignet. Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob das Anbaugerät mit Ihrem Gabelstapler (Gabelzinkenquerschnitt bis max. 185 mm x 65 mm) kompatibel ist. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,45*
€ 1.106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,89*
€ 1.094,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,81*
€ 1.046,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,60*
€ 1.009,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,64*
€ 959,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.