Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.600 mm Durchschubsicherung für Palettenregal PR4500, PR9000, PR15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: 3.600 mm Durchschubsicherung für Palettenregal PR4500, PR9000, PR15000
Titelbild: 3.600 mm Durchschubsicherung für Palettenregal PR4500, PR9000, PR15000
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/44917_1334_1333_1335_PR_Durchschubsicherung_4.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/44915_1334_1333_1335_PR_Durchschubsicherung_8.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/44914_1334_1333_1335_PR_Durchschubsicherung_10.jpg
3.600 mm Durchschubsicherung für Palettenregal PR4500, PR9000, PR15000
Artikel-Nr.:
     C993-1335
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     1335
EAN/GTIN:
     4250656102207
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Palettenregal Durchschubsicherung
durchschubsicherung
Sicheres Lagern von Paletten Die Durchschubsicherung von Topregal verhindert das unbeabsichtigte Verschieben der Paletten nach hinten. Dieser Artikel hat eine Länge von 3.600 mm, ist 80 mm hoch und 40 mm tief. Das Gewicht beträgt 8 kg. Anschraubbleche; sowie Schrauben zur Befestigung am Regalsystem sind im Lieferumfang enthalten und sind für alle gängigen Palettenregalsysteme kompatibel. Gut zu wissen Der Durchschiebeschutz ist Teil des sicherheitsrelevanten Zubehörs für Palettenregale. Diese werden an den nicht für die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten der Regale angebracht.Ein Durchfallschutz ist in folgenden Aufstellungsvarianten zwingend notwendig: Regalreihen an denen hinter der Anlage Publikumsverkehr herrscht, müssen gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten gesichert sein. Doppel-Regale, die von zwei Seiten mit Hebegeräten, wie z.B. Gabelstapler oder Hoch-Hubwagen beladen werden, müssen Durchschubsicherungen aufweisen. Die, gemäß deutscher Vorgabe Dguv 108-007, geprüfte Durchschubsicherung ist aus massivem Stahl gefertigt und hält auch höchster Krafteinwirkung statt. Die Regaltiefe erhöht sich im gesamten durch das Anbringen der Durchschubsicherung um 180 mm, der Palettenüberstand wird somit optimal durch die Sicherung aufgefangen. Hinweis: Die Durchschubsicherung gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Falls Sie die Durchschubsicherung an einem Fremdregal nutzen wollen, geben Sie dies bitte im Bestellprozess an.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.