| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-138677 Herst.-Nr.: 138677 EAN/GTIN: 4251719435249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präzise Arbeit durch feste Spannung Der Maschinenschraubstock Ma-S200 von TecMaschin erfüllt die höchsten Ansprüche an Präzision, selbst unter hoher Belastung. So hält er auch bei zerspanenden Arbeiten, wie Fräsen oder Bohren mit einer Toleranz von 0,05 mm das Werkstück fest im Griff und sichert es gegen Verrutschen. Das ist durch das integrierte Niederzugsystem des Schraubstocks möglich. Der Maschinenschraubstock, mit seinen kompakten Maßen von 150 mm x 420 mm x 100 mm, lässt sich an CNC-Maschinen, auf Werkbänken, Bearbeitungszentren und auf anderen Werkzeugmaschinen mittels Spannbacken / Spannpratzen befestigen. Mit Hilfe des beigelegten Sechskantschlüssels wird der Schraubstock einfach eingestellt und Werkstücke können fest eingespannt werden. Der Präzisionsschraubstock Ma-S200 ist aus einer gehärteten Legierung gefertigt (20CrMnTi), welche eine lange Nutzung des praktischen Tools garantiert. Damit ist dieses Spannwerkzeug eine nachhaltige Investition für Ihr Unternehmen. Der Schlitten lässt sich leichtgängig in den Schienen des Schraubstocks verschieben, wodurch ein schnelles Umspannen und Rüsten kein Problem ist. Hiermit ist Ihre Arbeit mit dem Tool effizient. Dies wird auch durch das vergleichsweise geringe Gewicht von 31,5 kg unterstützt. Das Zubehör ermöglicht die Befestigung von Werkstücken unterschiedlichster Form und Härte. Dies wird zusätzlich durch die große Kieferöffnung von 200 mm und die Höhe der Spannbacken von 50 mm unterstützt. Damit lassen sich Kräfte bis zu 49.000 N realisieren, wodurch ein Wegrutschen oder Verkeilen ausgeschlossen ist. Somit ist der Präzisionsschraubstock Ma-S200 das richtige Werkzeug um Werkstücke unterschiedlichster Art zu spannen. Zubehör: 1 Außensechskantschlüssel 1 Innensechskantschlüssel 1 Werkstückanschlag 4 Spannpratzen 4 T-Nut Muttern (M8) 2 Nutensteine 7 Schrauben (4 x M8, 2 x M6, 1 x M4) 1 Mutter (M6) 4 Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |