Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Elektrische Fasspumpe FP60, 880 W, 1 l/s, 100 mm x 1.150 mm x 250 mm, TecMaschin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-138741
Hersteller:
TecMaschin
Herst.-Nr.:
138741
EAN/GTIN:
4251719435362
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Die elektrische Fasspumpe: Behälter leeren, in Sekundenschnelle Das macht die elektrische Fasspumpe Fp60 möglich. Mit ihrer Motorleistung von 880 W erzeugt sie einen Sog mit einer effektiven Pumpleistung von 1 l/s. Das wird unter anderem auch durch die hohe Synchrondrehzahl realisiert, die zwischen 5.000 - 10.000 rpm beträgt. Damit leert die leistungsstarke Ölpumpe Behälter wie Kanister, Fässer und Tanks in rasanter Geschwindigkeit. Hierbei ist es möglich Wasser, Hydraulik-/Motoröl oder Diesel in einen anderen Behälter umzufüllen ohne lästiges manuelles Pumpen oder die Entleerung durch Kippen des Behälters. Dabei ist auch sichergestellt, dass kein Tropfen Öl oder Diesel in die Umwelt gelangt. Somit ist die Diesel-Pumpe Fp60 auch umweltschonend. Durch einen Regler an der Rückseite des Geräts lässt sich die Pumpgeschwindigkeit einstellen. Mit einer Netzfrequenz von 50 Hz und einer elektrischen Stromspannung von 220 V erfüllt die Pumpe übliche Standards und kann damit an normalen Steckdosen angeschlossen werden. Ergonomisch agil arbeiten Die kompakten Maße (100 mm x 1.150 mm x 250 mm) der elektrischen Ölpumpe ermöglichen nicht nur einen unkomplizierten Transport. In Kombination mit dem geringen Gewicht von 2,79 kg und der ergonomischen Form des Griffs lässt sich die praktische Fasspumpe einfach handhaben. Dafür sorgt auch das 920 mm lange Ansaugrohr aus Aluminium (Durchmesser 43 mm), welches für einen angenehmen Schwerpunkt nahe dem Griff sorgt. Hiermit lässt sich das Gerät leicht anheben und in einen Behälter führen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die am Griff angebrachte Feststelltaste, da der Auslöser der Pumpe nicht durchgängig gehalten werden muss. Der beigelegte stahldrahtverstärkte PVC-Schlauch ist sehr flexibel und lässt sich leicht auf den Schlauchanschluss mit 34 mm Durchmesser stecken. Mit dem 2.000 mm langen Schlauch können Sie entscheiden wohin die abgepumpte Flüssigkeit geleitet werden soll. Das 150 cm lange Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten im Betrieb. Somit ist die Fasspumpe Fp60 die beste Wahl für schnelles und praktisches Entleeren von Behältern.
... >
Lager 993
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 993_topregal
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
fasspumpe tecmaschin
,
akkupumpe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen