Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Artikel
Handhubwagen HWM2000, B-Ware, Tragkraft 2.000 kg, Gabellänge 2.000 mm, SolidHub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-139135
Hersteller:
SolidHub
Herst.-Nr.:
139135
EAN/GTIN:
4251719437410
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Info: Im Lieferprozess weist die Ware leider Lackschäden & -Kratzer auf, die aber die Funktion des Hubwagens nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund bieten wir diese Charge als B-Ware zum vergünstigten Preis an. Das Produkt kann optisch abweichen. Abbildung ähnlich. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten. Qualität mit Sonderlänge Für spezielle Einsätze und besonders große Lasten ist der lange Handhubwagen Hwm2000 ausgelegt. Mit einer Gabellänge von 2.000 mm, einer Gabelbreite von 160 mm und einer Gesamtbreite von 540 mm, kann das 110 kg schwere Transportgerät Lasten bis zu einem Traktionsgewicht von 2.000 kg anheben und transportieren. Mit wenigen Pumpbewegungen heben Sie das Transportgut von der Minimalhöhe 85 - 200 mm an. Mit seinen Maßen von 2.400 mm x 540 mm x 1.230 mm und einem Radstand von 2.028 mm lässt sich der lange Gabelhubwagen präzise steuern. Der kleine Wenderadius von 2.312 mm ermöglicht das Drehen auf einer relativ kleinen Fläche. Das robuste Wagenmaterial, welches zu großen Teilen aus Stahl besteht und die verschleißarmen Rollen aus Nylon sorgen für eine lange Produktlebensdauer. Damit ist der Handhubwagen Hwm2000 von SolidHub eine nachhaltige Investition für ihr Unternehmen. Lackiert in der Signalfarbe Blau kann das Flurförderzeug keinesfalls übersehen werden, was für Sicherheit während des Betriebs sorgt. Die 70 mm großen Tandemrollen an der Spitze der langen Gabeln sorgen für eine ruhige Fahrt, auch auf unebenen Oberflächen. Mit dem langen Handhubwagen Hwm2000 transportieren Sie spielend leicht Europaletten, Gitterboxen und Transportgut in Überlänge. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
... >
Fördertechnik u. Lagertechnik
>
Flurförderzeug (nicht spurgebunden)
>
Hubwagen
Weitere Suchbegriffe:
Palettenhubwagen
,
Paletthubwagen
,
gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg
,
gabelhubwagen
,
gabelhubwagen 2000kg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,38*
€ 1.261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,21*
€ 1.248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,05*
€ 1.157,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,00*
€ 1.103,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen