| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-139136 Herst.-Nr.: 139136 EAN/GTIN: 4251719437403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygienisch rein und einfach edel Das ist der Handhubwagen aus Edelstahl von SolidHub. Durch seine besonders glatte Oberfläche und die korrosionsbeständigen Materialien ist er gegen Wasser- und Säureeinwirkung dauerhaft geschützt und lässt sich außerdem besonders leicht reinigen. Somit ist das Arbeiten in feuchter Umgebung ebenso möglich, wie in Einrichtungen mit besonders hohen Hygienestandards. Ob Krankenhaus, Pflegeheim, Kantine oder Großküche, der Edelstahlhandhubwagen begeistert durch seine Langlebigkeit in Medizin- und Lebensmittelindustrie. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine lange Verwendung des kompakten Transportgeräts, auch bei gelegentlichen Stößen. Die 180 mm großen Rollen bestehen aus chemisch beständigem Nylon und drehen sich leichtgängig. Dank der geringen Maße (550 mm x 1.550 mm x 1.210 mm) lässt sich der Edelstahl Handhubwagen auch in besonders engen Gängen und zwischen Regalreihen ausgezeichnet manövrieren. Dazu trägt der geringe Wenderadius von 1.459 mm ebenso bei, wie der kurze Radstand (1.180 mm) und die Deichsel, welche sich weit einschlagen lässt. Mit einer hohen Hubkraft pumpen Sie ein Maximalgewicht von bis zu 2.500 kg, 85 - 200 mm weit hinauf, um das Transportgut leicht zu einem anderen Ort zu befördern. Das geringe Eigengewicht von 68 kg ist dabei ausschlaggebend für die gute Handhabbarkeit des Edelstahlhandhubwagens. Durch die Tandem-Gabelrollen aus Nylon läuft der Handhubwagen besonders leise und ist für den Einsatz auf unebenen Böden wie geschaffen. Auf den 1.150 mm langen Gabeln, mit einer Gabelbreite von 160 mm und einer Gesamtbreite von 550 mm lassen sich Europaletten und Gitterboxen einfach transportieren. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |