Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber für Gabelstapler, 1.500 mm Breite, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Schneeschieber für Gabelstapler, 1.500 mm Breite, SolidHub
Titelbild: Schneeschieber für Gabelstapler, 1.500 mm Breite, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23374_169617_Schneeschieber-von-hinten.jpg
Schneeschieber für Gabelstapler, 1.500 mm Breite, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-169617
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     169617
EAN/GTIN:
     4251948684364
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Fix montiert, schnell geräumt Mit dem robusten Schneeschieber für Gabelstapler aus Stahl ist das kein Problem. Mit einem geringen Gewicht von 70 kg und kompakten Maßen (1.500 mm x 1.070 mm x 480 mm) ist das Schneeschild schnell an einem Gabelstapler montiert. Dank der Arbeitsbreite von 1.500 mm und der in 5 Winkeln verstellbaren Aufhängung des Schneepflugs räumen Sie Auffahrten, Innenhöfe und größere Freiflächen in kürzester Zeit. Die flexible Gummileiste an der Unterseite des Schneeschiebers dichtet den Bereich bis auf den Boden ab und sorgt so für eine rückstandslose Räumung. Mit der praktischen Stütze lässt sich das Schneeschild für den Gabelstapler so ausrichten, dass die 112 x 52 mm großen Staplertaschen waagerecht stehen. So können Sie einfach in diese hineinfahren, die Sicherungsschrauben anziehen und den Schneepflug anheben. Da die Taschen lediglich 300 mm auseinanderliegen ist hierzu eine Verstellung der Staplergabeln erforderlich. Zudem sollte der Gabelstapler ein Traktionsgewicht von 2 t heben können. Sobald der Schieber fest montiert und der Winkel eingestellt ist können Sie mit dem Räumen der Fläche beginnen. Verwandeln Sie Ihren Gabelstapler in ein Räumfahrzeug mit dem praktischen Schneeschieber von SolidHub. Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung des Anbaugeräts den Lastschwerpunkt Ihres Staplers verlagert. Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den Lastschwerpunkt Ihres Gabelstaplers heran.Das Anbaugerät ist nicht für Hochhubwagen, sondern für Gabelstapler geeignet. Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob das Anbaugerät mit Ihrem Gabelstapler (Gabelzinkenquerschnitt bis max. 112 mm x 52 mm) kompatibel ist. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,99*
€ 922,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,89*
€ 904,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,08*
€ 866,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,67*
€ 836,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,13*
€ 787,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.