Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen-Strahler FL240, 6.000 K, 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LED Außen-Strahler FL240, 6.000 K, 200 W
Titelbild: LED Außen-Strahler FL240, 6.000 K, 200 W
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/219042_170230_FL240_LED-Strahler_Seite-Kabel.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/219043_170230_FL240_LED-Strahler_Seite-ausgeklappt.jpg
LED Außen-Strahler FL240, 6.000 K, 200 W
Artikel-Nr.:
     C993-170230
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     170230
EAN/GTIN:
     4251948685286
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Behalten Sie den Durchblick, auch am Abend Darauf können Sie vertrauen, mit dem LED-Strahler Fl240 von TecMaschin. Mit einer Leistung von 200 W und 240 LED-Lichtern, welche auf 4 Zellen verteilt sind, erreicht das praktische Gerät eine Leuchtkraft von 20.000 lm, welche symmetrisch mit einem Abstrahlwinkel von bis zu 145° über eine große Fläche verteilt wird. Das kaltweiße Licht, welches durch die 6.000 K erzeugt wird, schafft hierbei eine angenehme Arbeitsatmosphäre, wobei die Farbtemperatur der des Sonnenlichts sehr nahekommt. Das 3,61 kg leichte Gerät mit den kompakten Maßen von 331 mm x 117 mm x 310 mm kann an nahezu jedem Ort platziert werden. Das wird auch durch das lange Stromkabel von 100 cm begünstigt. Der standardmäßige Eurostecker ermöglicht einen Anschluss an jeder üblichen 230 V / 50 Hz Steckdose. Effizient und haltbar Dank dem wasser- und staubdichten Gehäuse des LED-Flutlichts Fl240 erfüllt das Gerät die Voraussetzungen der Schutzklasse Ip65. Damit kann weder Staub noch starkes Spritzwasser an die Elektrik kommen, wodurch es perfekt für den Außeneinsatz auf Baustellen, Freilichtbühnen, Schulhöfen u. v. m. geeignet ist. Die hohe Spanne der möglichen Arbeitstemperatur von -20 - 65 °C erlaubt es zusätzlich das Gerät nahezu überall zu verwenden. Bei dem LED-Strahler Fl240 zeigen sich auch die großen Vorteile der LED-Technologie. Obwohl dieses Flutlicht eine sehr hohe Strahlungsleistung und einen Lichtstrom von 20.000 lm erzeugt, hat es die Energieeffizienzklasse E und hält im Mittel 50.000 h. Damit Sie besonders lange Freude an diesem Produkt haben ist es besonders robust ausgelegt und verfügt über die Prallschutzklasse Ik08. Machen Sie die Nacht zum Tag, mit dem LED-Strahler Fl240 von TecMaschin.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.