Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 993
>
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Werkzeugschrank (Werkstatt)
>
Artikel
Werkzeugschrank WS6 mit 6 Schubladen 540 mm breit / 748 mm tief für MFW/MFR1000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-20790
Hersteller:
Topregal
Herst.-Nr.:
20790
EAN/GTIN:
4251495924104
Werkzeugschrank / Werkstattschrank aus Stahl mit 6 blauen Schubladen, 748 mm tief / 540 mm breit / 1.165 mm hoch / 81 kg schwer. Schubladenhöhe: 4 x 150 mm, 2 x 190 mm. Dieser hochwertige Materialschrank ist 2-farbig lackiert und hält auch dem härteren Werkstattalltag stand. In den sechs Schubladen sind je 2 Fachtrenner enthalten. Ideal verstaut werden können darin Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und mehr. Die Schubladen sind abschließbar. Es sind zwei Schlüssel im Lieferumgang enthalten. Die Tragkraft pro Schublade beträgt 40 kg.Der Werkzeugschrank WS6 eignet sich optimal für die Verwendung in Kombination mit unseren Lagerregalen und Multifunktionswerkbänken mit einer Tiefe von 80 cm. Sie können aufgrund der speziellen Bauweise ohne Weiteres auf die Traversenebenen aufgelegt werden und fixieren sich dort von selbst.
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Werkzeugschrank (Werkstatt)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.201,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,28*
€ 1.668,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,81*
€ 1.663,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,36*
€ 1.575,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,08*
€ 1.514,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,79*
€ 1.430,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen