Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank WS10 mit 10 Schubladen 540 mm breit / 748 mm tief für MFW/MFR1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Werkzeugschrank WS10 mit 10 Schubladen 540 mm breit / 748 mm tief für MFW/MFR1000
Titelbild: Werkzeugschrank WS10 mit 10 Schubladen 540 mm breit / 748 mm tief für MFW/MFR1000
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/23310_20792_Spind_Schubladen-offen-mass.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23311_20792_Werkzeugschrank_WS10_front_geschlossen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/23312_20792_Werkzeugschrank_WS10_front_offen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/23322_20792-fachtrenner-4b-16s-80.png
Werkzeugschrank WS10 mit 10 Schubladen 540 mm breit / 748 mm tief für MFW/MFR1000
Artikel-Nr.:
     C993-20792
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     20792
EAN/GTIN:
     4251495924128
Werkzeugschrank / Werkstattschrank aus Stahl mit 10 blauen Schubladen, 748 mm tief / 540 mm breit / 1.165 mm hoch / 101 kg schwer. Schubladenhöhe: 8 x 80 mm, 2 x 125 mm. Dieser hochwertige Materialschrank ist 2-farbig lackiert und hält auch dem härteren Werkstattalltag stand. In den zehn Schubladen sind je 2 Fachtrenner enthalten. Ideal verstaut werden können darin Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und mehr. Die Schubladen sind abschließbar. Es sind zwei Schlüssel im Lieferumgang enthalten. Die Tragkraft pro Schublade beträgt 40 kg.Der Werkzeugschrank Ws10 eignet sich optimal für die Verwendung in Kombination mit unseren Lagerregalen und Multifunktionswerkbänken mit einer Tiefe von 80 cm. Sie können aufgrund der speziellen Bauweise ohne Weiteres auf die Traversenebenen aufgelegt werden und fixieren sich dort von selbst.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,31*
€ 2.172,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,27*
€ 2.150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,85*
€ 2.039,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,08*
€ 1.969,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,50*
€ 1.885,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.