Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohubwagen HWE15-L, Lithium-Ionen 24 V 25 Ah, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.800 mm, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Elektrohubwagen HWE15-L, Lithium-Ionen 24 V 25 Ah, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.800 mm, SolidHub
Titelbild: Elektrohubwagen HWE15-L, Lithium-Ionen 24 V 25 Ah, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.800 mm, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/212149_221105_HWE15-L_Elektro-Hubwagen_links-vorne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/212150_221105_HWE15_L_seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/22514_170053_121479_HWE15-HWE18_Batterie_Frontansicht.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/22513_170053_121479_HWE15-HWE18_Batterie_Perspektive.jpg
Elektrohubwagen HWE15-L, Lithium-Ionen 24 V 25 Ah, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.800 mm, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-221105
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     221105
EAN/GTIN:
     4066714001166
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1800mm
Der Hwe15-L: Das lange Transportwunder Der vollelektrische Hubwagen Hwe15-L ist mit seiner Hubkraft von bis zu 1.500 kg optimal für Ihr Lager ausgestattet. Hier ist nicht wie bei anderen Einsteigermodellen von Elektro-Hubwagen nur das Vorwärts- und Rückwärtsfahren elektrisch, sondern auch die Hubarbeit. Damit entfällt das lästige und zeitaufwendige Hochpumpen der Lagerware. Per Knopfdruck an der Deichsel wird die Europalette oder Gitterbox kraftschonend angehoben. Das ist nicht nur schneller, sondern auch ergonomisch für jeden Mitarbeiter, der mit diesem Gerät arbeitet. Die Geschwindigkeit des Hubwagens (max. 4,5 km/h) lässt sich durch den praktischen Kippschalter an der Deichsel bequem und stufenlos steuern. Wird der Kippschalter losgelassen oder bewusst in Nullposition gestellt bremst der Hubwagen automatisch ab. Das ist nicht nur einfacher beim Handhaben des Hubwagens, sondern auch eine sicherheitsrelevante Funktion. Damit wird das unkontrollierte Wegrollen durch die elektromagnetische Bremse verhindert und dadurch Unfälle vermieden. Die besonders lange Gabel von 1.800 mm macht den Transport mehrerer Paletten auf einmal möglich, sowie das Anheben von Paletten und Gitterboxen in Übergröße. Wendig und leicht Ware im Lager und zum Kunden transportieren Bis zu einem Ladegewicht von 1.500 kg hebt und transportiert der elektrische Hubwagen der Marke SolidHub ohne Probleme Lagerware und Fertigprodukte. Dabei spielt das geringe Gewicht von 168 kg, die schmale Bauweise, mit einer Breite von 560 mm, und der kleine Radstand von 1.875 mm eine tragende Rolle in Sachen Wendigkeit und Flexibilität. Daraus resultiert ein sehr kleiner Wenderadius von 2.000 mm, was es spielend leicht macht auf kleinen Flächen, zwischen engen Lagerregalen, beim Beladen von LKWs oder in Lastaufzügen zu manövrieren. Ein Elektrohubwagen für die LKW-Mitnahme erleichtert dem Transporteur auch unterwegs die Arbeiten mit schweren Lasten. Paletten werden damit auf der Ladefläche verschoben, über die Hebebühne abgeladen und dem Kunden bis vor die Haustüre gestellt. Die 21 cm großen Antriebsräder zusammen mit den Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan (mit 8 cm Durchmesser) überwinden kleinere Kanten ohne Schaden zu nehmen und vereinen damit leises Fahren. Mit 4,5 km/h transportieren Sie waren mit moderater Geschwindigkeit von A nach B. Gepaart mit der hohen Hub- und Senkgeschwindigkeit macht das den Hwe15-L zu Ihrem zuverlässigen und wendigen Partner in Sachen Warentransport. Das robuste Stahlgehäuse schützt nicht nur die Antriebseinheit, sondern sorgt durch den geringen Abstand zum Boden auch für zusätzlichen Schutz im Fußbereich. Die Gabellänge von 1.800 mm ist ideal zum Transportieren von Europaletten. Es können aber alle anderen gängigen Palettengrößen ebenfalls mit diesem Hubwagen transportiert werden. Die Gabelspitzen sind abgerundet, was das Aufnehmen der Palette einfacher gestaltet. Gute Performance und starker Antrieb durch die 24 V Lithium-Ionen-Batterie Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkumulator von SolidHub ist Herzstück und Antrieb des Hwe15-L. Das intelligente Ladesystem verhindert eine Überladung, beim simplen Ladevorgang des Geräts. Das erhöht nicht nur die Lebensdauer des Akkus, sondern verhindert auch Temperaturentwicklung während des Ladevorgangs. Die Akkuladung lässt sich einfach und bequem am Gehäuse des Gerätes ablesen, sodass Sie zu jeder Zeit wissen, wann die nächste Ladung nötig wird. Bei ununterbrochener Nutzungsdauer des elektrischen Hubwagens liegt die Akkuleistung bei 2 - 3 h. Nachdem der Hubwagen gebraucht wurde wird er einfach an die Ladestation gehängt. Nach 2,5 h ist der Akku dann wieder voll einsatzbereit und die Maschine kann weiter mit Kraft und Wendigkeit Waren transportieren. Gut zu wissen: Lagermitarbeiter benötigen zum Führen des Hwe15-L keine besondere Ausbildung oder einen Staplerschein. Eine Einführung in die Handhabung des Hubgerätes ist ausreichend. Selbstverständlich gilt es bei der Arbeit mit dem SolidHub Elektro-Hubwagen Hwe15-L die gesetzlichen Vorschriften zu beachten und einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. Wichtig – Umgang mit der Batterie:Bitte beachten Sie unbedingt die Anweisungen zur Benutzung der Batterie in der Betriebsanleitung. Es ist wichtig, die Batterie auf keinen Fall in einen tiefentladenen Zustand zu führen. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig zu laden, auch wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.578,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.822,44*
€ 3.358,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.794,01*
€ 3.324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.673,55*
€ 3.181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,53*
€ 3.111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,17*
€ 3.068,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.