| |
|
| Artikel-Nr.: C993-221367 Herst.-Nr.: 221367 EAN/GTIN: 4066714002927 |
| |
|
| | |
| Einfach, praktisch, groß Konferenztische müssen repräsentativ wie funktionell sein. Gleichzeitig sollte der Preis stimmen. Das gilt sowohl für kleine Betriebe als auch für größere Unternehmen. Dafür ist der Meetingtisch Ella480 perfekt geeignet. Mit seiner besonders großen Tischplatte (4.800 mm x 1.500 mm) ist der Konferenztisch perfekt für große Konferenzräume geeignet. So kann die Vorstandssitzung genauso durchgeführt werden wie das Vertriebsmeeting mit 16 - 18 Personen in der Runde. Um elektrische Geräte während der Sitzung auch bequem verwenden zu können, ohne Angst zu haben, dass der Akku bald leer ist, ist der große Meetingtisch mit drei Kabelkanälen ausgestattet. Mit seiner ergonomischen Höhe von 750 mm passt der Konferenztisch zu fast jedem Bürostuhl und kann somit flexibel in die Einrichtung integriert werden. Das schlichte Design mit der dunklen Platte in Nussoptik und den grauen Standfüßen aus Metall fügt sich in nahezu jede Umgebung natürlich ein. Besonders empfehlenswert ist hier die Kombination mit unseren Konferenzstühlen Marina, welche optisch perfekt auf den Tisch abgestimmt sind. Die vier zylindrischen und die zwei zusätzlichen platten Tischfüße in der Mitte des Konferenztischs sorgen für Stabilität. Die hölzerne Tischplatte ist besonders robust ausgelegt, sodass sie auch nach intensivem Gebrauch, mit Aufschrieben von Hand oder verschüttetem Kaffee lange gut aussieht. Hier kann auch gut mal auf den Tisch gehauen werden, um einen Standpunkt klarzumachen. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Konferenzstuhl Marina ist ein Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 93 cm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von , sowie eine Sitzfläche von 54 cm x 51 cm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl, der stapelbar ist. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. |
| | |
| | | |
| | | |
| |