Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINA280 Konferenztisch aus Naturholz + 10 Stühle MARINA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LINA280 Konferenztisch aus Naturholz + 10 Stühle MARINA
Titelbild: LINA280 Konferenztisch aus Naturholz + 10 Stühle MARINA
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/208448_221835_221857_Lina280_Konferenzraum-Kopf.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/207060_221835_221857_Konferenztisch-LINA-280_top-mit-marina.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/207076_221835_221855_221856_221857_Konferenztisch_LINA_280-350_detail_versch-platten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/207775_LINA_Konferenztisch_2-Platten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/207774_LINA_Konferenztisch_Platten-Faecher.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/207773_LINA_Konferenztisch_Platten-Seitenansicht.jpg
LINA280 Konferenztisch aus Naturholz + 10 Stühle MARINA
Artikel-Nr.:
     C993-221857
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221857
EAN/GTIN:
     4066714006253
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Natürlich schön: Konferenztisch Lina280 Konferenztische müssen repräsentativ und funktionell sein. Gleichzeitig sollte der Preis stimmen. Das gilt sowohl für kleine Betriebe als auch für größere Unternehmen. Dafür ist der Meetingtisch Lina280 ausgelegt. Mit seiner besonders schönen Tischplatte in Naturholzoptik und den ausladenden Maßen von 2.800 mm x 1.050 mm ist der Konferenztisch perfekt für große Konferenzräume geeignet. So kann die Vorstandssitzung genauso durchgeführt werden wie das Vertriebsmeeting mit bis zu 8 - 10 Personen in der Runde. Mit seiner ergonomischen Höhe von 750 mm passt der Konferenztisch zu fast jedem Bürostuhl und kann somit flexibel in Ihre Einrichtung integriert werden. Das extravagante Design mit der braun-beigen Platte aus einem Stück hochwertigem Naturholz, mit der geschwungenen Baumkante und den schwarzen Standfüßen aus Metall macht jeden Konferenztisch zu einem Unikat. Besonders empfehlenswert ist hier die Kombination mit unseren Konferenzstühlen Marina, welche optisch perfekt auf den Tisch abgestimmt sind. Die beiden schwarzen, X-förmigen Tischfüße an den Enden des formschönen Konferenztischs sorgen für Stabilität und Standsicherheit. Mit Hilfe von Verstrebungen unterhalb der Tischplatte wird die schwere Naturholzplatte sicher gehalten. Diese ist besonders robust ausgelegt, sodass sie auch nach intensivem Gebrauch, mit Aufschrieben von Hand oder verschüttetem Kaffee lange gut aussieht. Hier kann auch einmal auf den Tisch gehauen werden, um einen Standpunkt klarzumachen. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Konferenzstuhl Marina ist ein Freischwinger in dezentem Schwarz mit verchromtem Gestell. Die Rückenlehne ist 470 mm hoch und besteht aus atmungsaktivem Netzstoff. Der Stuhl hat eine Sitzhöhe von , sowie eine Sitzfläche von 490 mm x 500 mm. Die schwarze Armlehne ist 645 mm hoch. Der solide verarbeitete Metallfuß, die Armlehnen aus unverwüstlichem Kunststoff und die aus strapazierfähigem Textilgewebe gefertigte Sitzfläche sorgen für ein langlebiges und angenehmes Sitzvergnügen. Es handelt sich bei dem Modell Marina um einen Freischwinger-Stuhl, der stapelbar ist. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. Hinweise: Bei der Tischplatte handelt es sich um ein Naturprodukt und jeder Tisch ist ein Unikat. Darum sind Maserung, Astlöcher und andere Unebenheiten sichtbar. Durch natürliche Stammformen können Differenzen in den von uns genannten Maßen auftreten. Diese Eigenheiten erzeugen den unverwechselbaren Charme eines naturbelassenen Massivholztischs. Um solche Unebenheiten auszugleichen und die Optik zu verschönern, werden tiefere Astlöcher und Gabelungsrisse aus gleichem Holz verbunden, wodurch es zu leichten farblichen Abweichungen kommen kann. Diese Eigenschaften stellen keine Reklamationsgründe dar. Bitte beachten Sie, dass der Tisch auf ein Gesamtgewicht von 254,6 kg kommt und damit schwer zu transportieren und zu handhaben ist. Für den Abladevorgang und den Transport in das entsprechende Stockwerk werden mehrere Personen und ein entsprechendes Hubgerät benötigt. Es ist nicht möglich die Tischplatte von Hand abzuladen. Da diese aus einem Stück Parotaholz gefertigt ist, müssen Treppenhäuser, Gänge und Türen über ausreichende Maße verfügen, um die Platte hindurchzubringen. Sollte das nicht möglich sein, stellt das keinen Reklamationsgrund dar. Wir bitten Sie daher vor dem Kauf die Rahmenbedingungen des Transports und der Aufstellung intern zu klären. Pflege: Um die Oberfläche zu schützen, vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien und Haushaltsreinigern. Alle heißen Objekte, wie Teller, Töpfe oder Servierplatten sollten auf eine hitzebeständige Unterlage gestellt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden. Durch Polieren der Tischplatte mit Schleifpapier der Körnung 600 - 800 lassen sich kleinere Kratzer beseitigen und mit etwas Sprühlack oder Wachsöl abdecken.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.412,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.768,72*
€ 4.484,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.729,41*
€ 4.438,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.562,19*
€ 4.239,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.480,44*
€ 4.141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.412,38*
€ 4.060,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.