| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-222654 Herst.-Nr.: 222654 EAN/GTIN: 4066714010373 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneller Transport: Das elektrische Golfcart Gce2/2 Hohe Ladeleistung, keine Emissionen und ein zuverlässig schneller Transport. Das ist das neue Golfcart Gce2/2 von SolidHub. Sein großer leistungsstarker 46 V Energiespeicher, mit einer Ladekapazität von 150 Ah versorgt den umweltfreundlichen 4000 W Elektromotor mit sauberer Energie. Hierbei erreicht das schnelle Transportgerät eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h. Die Akkuleistung kann sich sehen lassen: Mit einer vollständigen Ladung hat das Fahrzeug eine Reichweite von 90 km und eine Akkulaufzeit von 2 h. Sollte der Akku einmal vollständig entladen sein schließen Sie das Fahrzeug mit dem zugehörigen Ladegerät an eine normale 230 V / 50 Hz Steckdose an. Innerhalb von 6 h sind die Blei-Säure-Batterien dann wieder vollständig aufgeladen und bereit zum Gebrauch. Das integrierte Aquamatiksystem erlaubt es destilliertes Wasser sehr einfach wieder einzufüllen. Großer Komfort, kompakte Maße Mit dem elektrischen Golfcart Gce2/2 von SolidHub fahren Sie auf Ihrem Werksgelände, Ihrer Sportanlage oder sogar im Straßenverkehr problemlos von Ort zu Ort. Dieses praktische Transportgerät ist auch optimal für Campingplätze und andere große Außenbereiche geeignet. Für die Verwendung auf öffentlichen Straßen ist eine übliche Anmeldung und Einzelzulassung für den Straßenverkehr notwendig. Das Golfcart verfügt über 4 Sitze und eine große Ablagefläche, welche Sie zum Transport von Unterlagen, Ihrem Arbeitscomputer oder Mustern verwenden können. Das ist nicht nur bequemer, als zu laufen, es spart auch Zeit und damit können Sie sich mehr auf Ihre effektive Arbeit konzentrieren. Durch den elektrischen Antrieb ist auch das Fahren innerhalb von Werkstätten, Lagerhallen oder der Produktion kein Problem. Dies wird auch durch die kompakten Maße von 1.120 mm x 2.855 mm x 1.840 mm begünstigt, da Sie, mit dem geringen Wenderadius von 2.900 mm einfach zwischen Regalreihen und auf betriebsinternen Fahrwegen rangieren können. Das hohe Fahrwerk, mit einer minimalen Bodenfreiheit von 100 mm und die robusten pneumatischen Reifen aus Polyuretan ermöglichen auch das Fahren auf Wiesen und unwegsamerem Gelände. Wenn es dunkel wird können Sie außerdem die praktischen 850 lm hellen Frontscheinwerfer einschalten. Überzeugen Sie sich selbst von dem leistungsstarken elektrischen Golfcart Gce2/2 von SolidHub. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |