Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller 914 mm hoch, gelb-schwarz lackiert, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Rammschutz-Poller 914 mm hoch, gelb-schwarz lackiert, TOPREGAL
Titelbild: Rammschutz-Poller 914 mm hoch, gelb-schwarz lackiert, TOPREGAL
Rammschutz-Poller 914 mm hoch, gelb-schwarz lackiert, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     C993-223198
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     223198
EAN/GTIN:
     4066714012384
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Einen optimalen Schutz und Sicherheit bietet der 914 mm hohe Rammschutzpoller von Topregal. Dank seiner hochwertigen Verarbeitung, hält der Rammschutzpoller extremen Belastungen stand und schützt Wege und Gebäude problemlos und langlebig. Mit seiner auffälligen Farbgebung in gelb-schwarz ist er bereits aus der Ferne gut zu sehen und schützt durch seine Optik. Für Stabilität des 9 kg schweren Pollers sorgt der Durchmesser von 114 mm; eine Materialstärke von 2,5 mm sowie die 203 mm x 203 mm große Fußplatte, welche mit 4 Bolzenankern im Boden befestigt wird und 8 mm hoch ist. Die passenden Bolzenanker M12 x 100 mm sind im Lieferumfang bereits enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.