| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C993-223318 Herst.-Nr.: 223318 EAN/GTIN: 4066714013220 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wege hell erleuchten Das ist nun möglich mit unserer Straßenlaterne Sl50/50 von TecMaschin. Mit ihr lässt es sich ganz leicht im 3-Schicht-Betrieb arbeiten, da die 8 W starke Lampe der Straßenbeleuchtung einen großen Platz mit kaltweißem Licht (6.000 K) flutet. 1.280 lm und 357 LED-Dioden machen hierbei die Nacht zum Tag. Ein Solarpanel, welches oberhalb des LED-Strahlers befestigt wird, lädt den internen Energiespeicher (3,2 V / 50 Ah) innerhalb von 5 - 6 h vollständig auf. Die Batteriekapazität versorgt anschließend die kompakte LED-Lampe für 12 - 20 h mit Strom. Die Helligkeit nimmt hierbei in 3 Stufen ab, wobei sie von der Ladung des internen Speichers abhängt. An bewölkten Tagen, bei schlechter Ausrichtung zur Sonne oder verdecktem Solarpanel kann dies zu einer unvollständigen Ladung und damit einer kürzeren Leuchtdauer führen. Das Gehäuse um die empfindlichen LED-Dioden und die elektrischen Schaltungen ist so konstruiert, dass es sowohl starkem Spritzwasser als auch Staub standhält und damit die Voraussetzungen der Schutzklasse Ip65 erfüllt. Das geringe Eigengewicht von 8 kg macht eine unkomplizierte Montage an dem feuerverzinkten Laternenmast möglich. Intelligente Steuerung mit Bewegungsmelder Mit Hilfe von verschiedenen Funktionen, welche an der Fernbedienung eingestellt werden können ist die Solarlampe Sl50/50 für nahezu jeden Anwendungsfall einzustellen. So kann Sie in 4 Stufen gedimmt werden. Außerdem bietet der integrierte Bewegungsmelder die größtmögliche Effizienz. Hierdurch leuchtet die LED-Lampe nur dann, wenn Sie wirklich benötigt wird und schaltet nach 15 Minuten, in denen keine Bewegung detektiert wurde, zuverlässig in den Stromsparmodus mit 30 %. Somit sparen Sie Energie und die Produktlebensdauer wird durch diesen integralen Bestandteil des nachhaltigen Beleuchtungssystems weiter erhöht. Zusätzlich kann die gewünschte Leuchtdauer ebenfalls eingestellt werden, sollte es gewünscht sein, dass die Lampe permanent leuchtet. Fester Stand durch stabiles Design Der 6.000 mm hohe Stahlmast ist dank der feuerverzinkten Oberfläche und der konischen Form ebenfalls gegen Wind- und Wetter resistent. Damit ist der Laternenmast weder rostanfällig, noch bietet er Wind eine große Angriffsfläche. Mit dem 250 x 250 mm großen Standfuß wird der Lampenmast fest im Boden verankert, sodass ein Umkippen unmöglich wird. Die stabilen Stäbe an der Unterseite der Bodenplatte werden hierzu im Boden versenkt und das Loch mit Beton gefüllt. Hierfür ist ein ebenso fester Boden Voraussetzung. Montagehinweis: Wird das Straßenlicht auf die maximale Höhe von 6.000 mm aufgehängt, beleuchtet die LED Lampe Sl50/50 einen Bereich von bis zu 150 m². Um einen Weg oder einen Platz optimal auszuleuchten empfehlen wir die Lampenmasten im Abstand von 15 m zueinander aufzustellen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |