| |
|
| Artikel-Nr.: C993-228495 Herst.-Nr.: 228495 EAN/GTIN: 4066714048864 |
| |
|
| | |
| Einfach, praktisch, groß Konferenztische müssen repräsentativ wie funktionell sein. Gleichzeitig sollte der Preis stimmen. Das gilt sowohl für kleine Betriebe als auch für größere Unternehmen. Dafür ist der Meetingtisch Ella480 perfekt geeignet. Mit seiner besonders großen Tischplatte (4.800 mm x 1.500 mm) ist der Konferenztisch perfekt für große Konferenzräume geeignet. So kann die Vorstandssitzung genauso durchgeführt werden wie das Vertriebsmeeting mit 14 - 16 Personen in der Runde. Um elektrische Geräte während der Sitzung auch bequem verwenden zu können, ohne Angst zu haben, dass der Akku bald leer ist, ist der große Meetingtisch mit drei Kabelkanälen ausgestattet. Mit seiner ergonomischen Höhe von 750 mm passt der Konferenztisch zu fast jedem Bürostuhl und kann somit flexibel in die Einrichtung integriert werden. Das schlichte Design mit der dunklen Platte in Nussoptik und den grauen Standfüßen aus Metall fügt sich in nahezu jede Umgebung natürlich ein. Besonders empfehlenswert ist hier die Kombination mit unseren Konferenzstühlen Marina, welche optisch perfekt auf den Tisch abgestimmt sind. Die vier zylindrischen und die zwei zusätzlichen platten Tischfüße in der Mitte des Konferenztischs sorgen für Stabilität. Die hölzerne Tischplatte ist besonders robust ausgelegt, sodass sie auch nach intensivem Gebrauch, mit Aufschrieben von Hand oder verschüttetem Kaffee lange gut aussieht. Hier kann auch gut mal auf den Tisch gehauen werden, um einen Standpunkt klarzumachen. Das Kombipaket mit Konferenzstuhl Einen überaus komfortablen und modernen Stuhl finden Sie in unserem Modell Marie. Das solide Untergestell erlaubt dem Freischwinger Langlebigkeit. Die dick gepolsterten Arm- und Rückenlehnen, sowie das weiche und bequeme Sitzkissen, bezogen mit einem strapazierfähigen Stoff in Schwarz, bereiten ein sehr angenehmes Sitzerlebnis. Mit einer Höhe von 1.020 mm, einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 690 mm, ist Marie ein überaus repräsentativer und eleganter Stuhl. Das Sitzvergnügen beginnt auf einer Höhe von und entfaltet sich auf einer Sitzfläche von 745 x 485 mm. Die Dicke des Sitzkissens beträgt 150 mm, die der Rückenlehne 70 mm. Mit einem Eigengewicht von 14,35 kg kann man den Konferenzstuhl Marie problemlos und mit Leichtigkeit eigenständig dort platzieren, wo man ihn braucht. Kurze Lieferzeit, einfache Montage. |
| | |
| | | |
| | | |
| |