Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE25/5 inkl. 380 V / 32 A Schnellladegerät, Tragkraft 2.500 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE25/5 inkl. 380 V / 32 A Schnellladegerät, Tragkraft 2.500 kg, SolidHub
Titelbild: LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE25/5 inkl. 380 V / 32 A Schnellladegerät, Tragkraft 2.500 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/213010_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Schraeg.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/213014_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Ausgefahren.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/213009_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Schraeg_Bemasst.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/215981_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Angezogen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/215982_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Gekippt.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/215983_221236_Gabelstapler_GSE25-5-Li_Halbhoch.jpg
LI-ION Elektro-Gabelstapler GSE25/5 inkl. 380 V / 32 A Schnellladegerät, Tragkraft 2.500 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-228848
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     228848
EAN/GTIN:
     4066714050621
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Der fabrikneue elektrische Gabelstapler Gse25/5 von SolidHub ist der zukunftsorientierte Begleiter im Lageralltag Die 80 V / 150 Ah Li-Ion Batterie versorgt die Elektromotoren mit Energie und verbessert nebenbei noch die Klimabilanz Ihres Unternehmens. Die Akkutechnologie des Gabelstaplers sorgt für viele Vorteile. So ist eine Lithium-Ionen-Batterie leistungsstärker im Vergleich zu den häufig genutzten Blei-Säure-Batterien. Die Energiedichte ist um ein Vielfaches höher, was zu einer erhöhten Laufzeit führt. Zudem ist die Ladeleistung wesentlich besser. Damit dauert die Aufladung des leistungsstarken Li-Ion Akkus gerade einmal 2,5 h. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Wartungsintensität. Während Blei-Säure-Batterien ein regelmäßiges Befüllen mit destilliertem Wasser erfordern, ist dies bei Lithium-Ionen-Batterien nicht notwendig. Dementsprechend sparen Sie sich mit dieser Batterietechnologie sowohl Zeit als auch ein aufwendiges und zusätzliches Aquamatiksystem, welches ebenfalls fehleranfällig wäre. Nutzen Sie die neueste Batterietechnik, mit dem hochwertigen Gse25/5 und seiner leistungsstarken Li-Ion Batterie. Nachhaltig und langlebig Der robuste Frontstapler, auch Gegengewichtsstapler genannt, erhält sein Gegengewicht durch den 165 kg schweren Batterieblock. Sowohl Motor als auch die Batterie sind platzsparend unter dem Fahrersitz verbaut, und erzeugen so den benötigten tiefen Schwerpunkt für ideale Standsicherheit während des Hebens schwerer Lasten. Güter bis zu 2.500 kg werden so spielend leicht mit einer Maximalgeschwindigkeit von 13 km/h von A nach B bewegt. Der Elektrogabelstapler kann beladen bis zu einer Steigung von 15 - 25 % eingesetzt werden. Der elektronische Antrieb ist nicht nur sehr leise, sondern auch energiesparend. Die Aufladung des Gabelstaplers erfolgt mit dem mitgelieferten externen 80 V, 32 A Ladegerät. Eine vollständige Aufladung des Elektro-Gabelstaplers dauert circa 2,5 h. Den aktuellen Batterieladestand liest man bequem direkt am Display ab. Für die Ladung wird eine 380 V Starkstromsteckdose benötigt. Aus Brandschutzgründen ist es wichtig, dass das Ladegerät jederzeit auf einer nicht brennbaren Oberfläche gelagert wird (z. B. Stahlboden oder Beton). Dank der stromsparenden LED Scheinwerfer und Signalleuchten ist Arbeiten in dunkleren Hallenbereichen ebenfalls möglich. Abgasfrei, kompakt und leise Durch den Elektroantrieb und die geringen Abmessungen (1.180 mm x 3.634 mm x 2.210 - 6.120 mm) ist der Gabelstapler hervorragend für die Verwendung in Innenräumen geeignet, da er emissionsfrei und sehr geräuscharm ist. Dennoch ist er auch im Außenbereich zuhause, um Waren und Güter sicher an ihr Ziel zu bringen. Er erleichtert den Arbeitsalltag beim Be- und Entladen von LKWs, Containern und dem Warentransport. Der kompakte 3-Fach-Teleskopmast lagert Waren stufenlos bis zu einer Hubhöhe von 40 - 4.800 mm ein. Dabei fährt er in 3 Schritten mit Masthöhen zwischen 2.210 - 6.120 mm aus. Die geringe Abmessung des Fahrzeugs bei eingefahrenem Teleskopmast eignet ihn ebenfalls perfekt für den Entladevorgang innerhalb eines 40 Fuß High Cube Seefrachtcontainers. Dank der Hecklenkung überzeugt der Gse25/5 mit einem kleinen Wenderadius von 2.140 mm und vereinfacht dadurch das Arbeiten auf beengtem Raum, wie z.B. zwischen Regalreihen. Der Fahrweg benötigt eine Mindestbreite von 3.753 mm. Die standardmäßig integrierte Servolenkung ermöglicht das kräfteschonende Manövrieren des Gabelstaplers. Hohe Leistung dank Lithium-Ionen Technologie Im Vergleich zu herkömmlichen Elektrostaplern mit Blei-Säure-Batterie bietet die Lithium Ionen Batterie des Gse25/5 viele Vorteile. So ist die Ladezeit um ein Vielfaches kürzer. Auch der Ladewirkungsgrad ist wesentlich besser. Außerdem erhöht sich die Anzahl an möglichen Ladezyklen bis zur Außerbetriebnahme des Batterieblocks und damit die Lebensdauer erheblich, wenn eine Lithium-Ionen Batterie genutzt wird. Der Lithium Ionen Akku des Elektro-Gabelstaplers wartet darüber hinaus mit einer besonders hohen Energiedichte auf. Darum ist auch die Nutzungsdauer besonders hoch. Ein weiterer großer Vorteil ist die Wartungsfreiheit von Li-Ionen Akkus. So entfällt das aufwendige Einfüllen von destilliertem Wasser, welches entweder viel Zeit kostet oder ein zusätzliches Aquamatiksystem voraussetzt. Komfortable Bedienung & gute Rundumsicht Das Einsteigen in die Fahrerkabine ist ergonomisch gestaltet und mit einem rutschfesten Tritt und Haltegriff wurde bei der Konstruktion ebenfalls auf höchste Sicherheit geachtet. Heben, Senken und Kippen der Gabel erfolgt bedienerfreundlich über die Hebel neben der Lenksäule. Die Breite der Gabeln wird manuell am Gabelmast verstellt. Dies macht den Elektrogabelstapler zu einem Allrounder, welcher für weitaus mehr, als nur für Europaletten eingesetzt werden kann. Das Lenkrad, mit einem Durchmesser vo...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.170,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.442,62*
€ 23.136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.344,36*
€ 23.019,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.175,91*
€ 22.819,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.170,18*
€ 22.812,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.