Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rangierhilfe für Gabelstapler GRH100, Max. Belastung 100 kg, SolidHub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Rangierhilfe für Gabelstapler GRH100, Max. Belastung 100 kg, SolidHub
Titelbild: Rangierhilfe für Gabelstapler GRH100, Max. Belastung 100 kg, SolidHub
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/220654_239080_GRH100_anwendung.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/220224_239080_GRH100_perspektive-2.jpg
Rangierhilfe für Gabelstapler GRH100, Max. Belastung 100 kg, SolidHub
Artikel-Nr.:
     C993-239080
Hersteller:
     SolidHub
Herst.-Nr.:
     239080
EAN/GTIN:
     4066714082875
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
Innovative Rangierhilfe für Gabelstapler: SolidHub Grh100 Entdecken Sie die Effizienz der Rangierhilfe für Gabelstapler Grh100 von SolidHub, eine unverzichtbare Lösung für das sichere und effektive Manövrieren von Anhängern in Ihrem Betrieb. Diese speziell entwickelte Anhänger-Rangierhilfe ist ideal für das präzise Manövrieren mit einem Gabelstapler, wodurch das Risiko von Unfällen und Beschädigungen signifikant minimiert wird.Die Rangierhilfe Grh100 zeichnet sich durch eine robuste Stahlkonstruktion aus und ist mit 190 mm x 90 mm mm Gabeltaschen ausgestattet, die eine hohe Kompatibilität und einfache Montage an den meisten Gabelstaplern gewährleisten. Mit einer beeindruckenden Kupplungszugkraft von 1.588 kg und einer Traglast von 100 kg ist dieses Gerät für eine Vielzahl von Anhängern geeignet. Die integrierte Sicherungskette verhindert das Abrutschen der Rangierhilfe von den Gabeln, was zusätzliche Sicherheit bei der Anwendung bietet.Die einfache und schnelle Manövrierfähigkeit ermöglicht eine effiziente Kontrolle des Anhängers, was die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen optimiert. Egal, ob es sich um das Rangieren kleiner oder großer Anhänger handelt, die Grh100 bietet eine Lösung, die Zeit spart und die Sicherheit auf Ihrem Gelände erhöht.Mit kompakten Abmessungen von 560 mm x 400 mm x 170 mm integriert sich die Grh100 nahtlos in Ihren Arbeitsbereich, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen. Setzen Sie auf die Grh100 von SolidHub, um Ihre Logistikprozesse zu verbessern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung des Anbaugeräts den Lastschwerpunkt Ihres Staplers verlagert. Für nähere Informationen ziehen Sie das Schwerlastdiagramm und den Lastschwerpunkt Ihres Gabelstaplers heran.Das Anbaugerät ist nicht für Hochhubwagen, sondern für Gabelstapler geeignet. Prüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob das Anbaugerät mit Ihrem Gabelstapler (Gabelzinkenquerschnitt bis max. 190 mm x 90 mm) kompatibel ist. Bitte informieren Sie sich vor Inbetriebnahme über die national geltenden Vorschriften im Einsatzland. Die Inbetriebnahme und auch das hierfür geeignete Personal für den Einsatz obliegt dem Inbetriebnehmer.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.